Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Etagenwagen, mit 4 Böden, Länge 1790 mm, Lenkrollen mit Stopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Etagenwagen
Flexibler Etagenwagen
Flexibler Etagenwagen
Flexibler Etagenwagen
Artikel-Nr.:
     103-455776
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM9000-4XLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 300 kg
etagenwagen
Flexibler Etagenwagen, mit 4 Böden, Länge 1790 mm, Lenkrollen mit Stopp.

Ergonomisch und flexibel zum Einsatzort fahrbar dank höhenverstellbarem Schiebebügel und Lenkrollen. Erhöhter Korrosionsschutz durch verzinktes Gestell. Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an.

Galvanisch verzinkt. Böden aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Etagenböden sind höhenverstellbar. Höhenverstellbarer Schiebegriff.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1600 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
1790 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1695 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
75 kg
Bodenplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, Kongamek, 455776 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Tablettwagen, Tablettwägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,18*
€ 866,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,26*
€ 824,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 686,33*
€ 816,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,36*
€ 775,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,67*
€ 749,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,12*
€ 729,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.