Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm, mit 3 Metallböden, weiß, 2 Lenkrollen mit Stopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm
Artikel-Nr.:
     103-455747
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4148B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Leichter Etagenwagen Höhe 940 mm, mit 3 Metallböden, weiß, 2 Lenkrollen mit Stopp.

Beidseitiger Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Etagenböden durch Wenden mit oder ohne Aufkantung verwendbar.

Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Mit 3 Metallböden. Höhe zum Oberboden 760 mm. Abstand zwischen den Böden 250 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
540 mm
Länge:
1070 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
940 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
80 kg
Bodenplatte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, Kongamek, 455747 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Schwere Tischwagen, Tablettwagen, Tablettwägen, Tischwagen, Tischwägen, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,67*
€ 544,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,82*
€ 537,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,67*
€ 512,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,84*
€ 494,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM139-33
ab € 65,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.