Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm, mit 4 Metallböden, blau, 2 Lenkrollen mit Stopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm
Artikel-Nr.:
     103-455737
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4125-BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm, mit 4 Metallböden, blau, 2 Lenkrollen mit Stopp.

Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Etagenböden durch Wenden mit oder ohne Aufkantung verwendbar.

Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Mit 4 Metallböden. Abstand zwischen den Böden 340 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
540 mm
Länge:
980 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
1445 mm
Anzahl Etagen:
4 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
60 kg
Bodenplatte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, Kongamek, 455737 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Tablettwagen, Tablettwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 622,04*
€ 740,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,13*
€ 727,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,10*
€ 693,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,18*
€ 668,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM139-33
ab € 65,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.