Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm, mit 5 Metallböden, galvanisch verzinkt, 2 Lenkrollen mit Stopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm
Artikel-Nr.:
     103-455733
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4124-EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen traglast 250 kg
etagenwagen
Leichter Etagenwagen Höhe 1445 mm, mit 5 Metallböden, galvanisch verzinkt, 2 Lenkrollen mit Stopp.

Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Etagenböden durch Wenden mit oder ohne Aufkantung verwendbar.

Montage der Böden mit Aufkantung nach oben oder unten möglich. Mit 5 Metallböden. Abstand zwischen den Böden 250 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
540 mm
Länge:
980 mm
Breite:
585 mm
Höhe:
1445 mm
Anzahl Etagen:
5 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, Kongamek, 455733 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Tablettwagen, Tablettwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,27*
€ 786,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,20*
€ 773,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,89*
€ 741,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,94*
€ 715,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KONGA
KM139-33
ab € 65,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.