Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandgitter für Modulwagen, KM300-RS, Länge 900 mm, Höhe 1230 mm, 2-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwandgitter für Modulwagen
Rückwandgitter für Modulwagen
Artikel-Nr.:
     103-455718
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM300-RS12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Gitterrückwand
Rückwandgitter
Rückwandgitter für Modulwagen, KM300-RS, Länge 900 mm, Höhe 1230 mm, 2-teilig.

Mehrteiliges Rückwandgitter. Jedes Teil 450 mm hoch.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
890 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Farbe:
verzinkt
Ausführung:
2-teilig
Maschenweite:
50x50 mm
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen konga, etagenwagen, Kongamek, 455718 49, Rückwand, Rückwände, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,89*
€ 162,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.