Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter mit zwei Handgriffen, für Basis-Modulwagen mit Tragfähigkeit 200 kg, LxBxH 540 x 450 x 650 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiter mit zwei Handgriffen
Leiter mit zwei Handgriffen
Artikel-Nr.:
     103-455705
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM300-07401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kongamek
455705 49
Leiter
Leitern
Leiter mit zwei Handgriffen, für Basis-Modulwagen mit Tragfähigkeit 200 kg, LxBxH 540 x 450 x 650 mm.

Leiter mit zwei Handgriffen.
Weitere Informationen:
Länge:
540 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
650 mm
Ausführung:
mit Handgriffen
Sprossenanzahl:
3 Stück
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,13*
€ 358,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,07*
€ 343,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.