Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Etagenwagen, verzinkt, LxBxH 1000 x 700 x 1900 mm, 3 Böden, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Etagenwagen, verzinkt
Multi-Etagenwagen, verzinkt
Multi-Etagenwagen, verzinkt
Multi-Etagenwagen, verzinkt
Multi-Etagenwagen, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-455696
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM138-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen konga
etagenwagen
Multi-Etagenwagen, verzinkt, LxBxH 1000 x 700 x 1900 mm, 3 Böden, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an. Erhöhter Korrosionsschutz dank verzinktem Stahl. Fester Griff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort.

Der Multi-Etagenwagen ist hervorragend geeignet für anspruchsvollere Umgebungen, in denen schwere Dinge transportiert werden müssen. Elektrolytisch verzinkt, Boden aus melaminbeschichteter MDF-Platte. Abstand zwischen Plattform und erster Schiene 285 mm. 180 mm Abstand zwischen den Schienen. Inklusive Böden, positionierbar in 7 verschiedenen Höhen. Fester Griff in 1000 mm Höhe. Schiebebügel aus 30-mm-Stahlrohr. Tragfähigkeit/Boden 100 kg. Tragfähigkeit 800 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
2-seitig
Tragfähigkeit:
800 kg
Ladeflächenlänge:
905 mm
Ladeflächenbreite:
642 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
1900 mm
Anzahl Etagen:
3 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
100 kg
Bodenplatte:
MDF-Platte
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 455696 49, Etagenwägen, feuerverzinkt, Kastenstapler, Regalwagen, Regalwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,24*
€ 1.066,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,22*
€ 1.053,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,00*
€ 1.006,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,64*
€ 971,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,03*
€ 927,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.