Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-LINE Einkaufs- und Tischwagen, mit 2 verchromten Gitterkörben, Etagenhöhe 160, 580 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C-LINE Einkaufs- und Tischwagen
C-LINE Einkaufs- und Tischwagen
C-LINE Einkaufs- und Tischwagen
Artikel-Nr.:
     103-455690
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM96101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwagen
konga tischwagen
tischwagen
tischwagen bis 120kg
C-LINE Einkaufs- und Tischwagen, mit 2 verchromten Gitterkörben, Etagenhöhe 160, 580 mm.

Praktisch und wendig dank Schiebebügel und Lenkrollen. Extrem leichte Handhabung. Vielseitig einsetzbar.

Beim Entwurf unserer C-Line-Serie haben wir uns auf das Design und die Flexibilität konzentriert. Der Wagen ist dank des mittigen Griffs extrem leicht zu manövrieren. Der Griff ist in unserem High-Tech-Biegezentrum in einem Stück geformt worden. Korb - verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
685 mm
Breite:
450 mm
Höhe:
1000 mm
Produkttyp:
Einkaufswagen
Tragfähigkeit:
120 kg
Tragfähigkeit je Etage:
80 kg
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet, Stahl, verchromt
Gestellfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 455690 49, Einkaufswagen, Serviertisch, Serviertische, Servierwagen, Servierwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,02*
€ 428,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,42*
€ 424,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,58*
€ 407,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,15*
€ 396,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.