Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox, HxBxT 322 x 250 x 365 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox
Schubladenbox
Schubladenbox
Artikel-Nr.:
     103-455174
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712001050
EAN/GTIN:
     7318082001055
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Schubladenbox, HxBxT 322 x 250 x 365 mm, grau.

Mit Staubschutz.

Schubladenbox mit versenkbarer Frontplatte für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit sieben offenen Schubladen. Zur Nutzung auf dem Schreibtisch und zur Untertisch- oder Wandmontage. HxBxT 322 x 250 x 365 mm.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
322 mm
Gesamtbreite:
250 mm
Gesamttiefe:
365 mm
Für Papierformat:
A4 / C4
Material:
ABS-Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Schubladenbox, schubladenbox durable grau, schubladenbox, durable schubladenbox, DURABLE, 455174 49, Ablage, Ablagebox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekubus, Ablagen, Ablagesysteme, Briefablage, Briefablagen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Formularablage, Formularablagen, Formularbox, Formularboxen, Homeoffice, Home office, Lego Sortierboxen, Lego Sortierkasten, Lego Sortierkästen, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Organizer, Playmobil Sortierboxen, Playmobil Sortierkasten, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladensystem, Schubladensysteme, Sortierbox, Sortierboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Tischablagebox, Tischablageboxen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 41,91*
€ 55,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 41,87*
€ 55,50*
€ 5,50*
ab € 42,17*
€ 57,66*
€ 6,78*
ab € 44,31*
€ 58,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,89*
€ 65,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712001060
ab € 67,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.