| |
|
| Artikel-Nr.: 103-454738 Herst.-Nr.: H63-1027-A EAN/GTIN: 4260139975242 |
| |
|
| | |
| Mehrpreis Wannenisolierung, für Außen-BxT 4075 x 2875 mm, zu Thermo-Container.
Isolierung der Auffangwanne zur Reduzierung der Heizleistung und Heizkosten. Weitere Informationen: | | Für Breite: | 4075 mm | Für Tiefe: | 2875 mm | Für Höhe: | 2400 mm | Produkttyp: | Zubehör für Gefahrstoffcontainer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.581,28* | € 1.727,29* | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.581,28* | € 1.727,82* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.809,20* | € 1.962,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.904,77* | € 2.058,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|