Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler Öko, uno Plus M, Volumen 17 l, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfallsammler Öko
Tretabfallsammler Öko
Tretabfallsammler Öko
Artikel-Nr.:
     103-453950
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0619-200
EAN/GTIN:
     4007126016294
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler Öko, uno Plus M, Volumen 17 l, Edelstahl.

Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen. Innenliegende, hygienische Tretmechanik. Deckel geruchsdicht und Soft Close. Ergonomisch breites Pedal.

Mit Aufkleberset zur einfachen Wertstofftrennung.
Weitere Informationen:
Volumen:
17 Liter
Höhe:
430 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
340 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
Inneneimer, mit Deckel und Tretmechanismus
Deckelmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer hailo edelstahl, tret abfalleimer, hailo tret-abfalleimer, Hailo, 453950 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Müllsortierstation, Müllsortierstationen, Müllsortierung, Müllsortierungen, Mülltrennbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
22
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 80,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 60,56*
€ 81,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
0619-260
ab € 55,66*
Zubehör
Hailo
0619-230
ab € 55,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.