Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen KOMPAKT, Gestellfarbe Silbergrau, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürowagen KOMPAKT
Bürowagen KOMPAKT
Bürowagen KOMPAKT
Artikel-Nr.:
     103-453852
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     453852
EAN/GTIN:
     4061753049476
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen KOMPAKT, Gestellfarbe Silbergrau, 4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm.

Ideal zur Postverteilung. Ideal zum Ordnen. Ideal zum Sortieren.

Korbmaße: Länge x Breite x Höhe 400 x 300 x 210 mm. Tragfähigkeit je Korb 15 kg. Räder mit spurloser Vollgummi-Bandage.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung Bürowagen:
mit 2 Gitterkörben
Ladeflächenlänge:
400 mm
Ladeflächenbreite:
300 mm
Länge:
630 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
1090 mm
Anzahl Fachböden:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: eurokraft bürowagen, aktenwagen, eurokraft pro, 453852 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowägen, Einkaufswagen, Kommissionierwagen, Kommissionierwägen, Lagerwagen, Lagerwägen, Leichte Tischwagen, Montierwagen, Montierwägen, Postsortierwagen, Poststellenzubehör, Postverteilwagen, Postverteilwägen, Postwagen, Postwägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,48*
€ 326,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,06*
€ 317,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,18*
€ 298,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.