Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Lochprägung, 1 Schublade, 1 Fachboden, 1 Arbeitsplatte - Rückwand geschlossen, Türen enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank mit Lochprägung
Werkzeugschrank mit Lochprägung
Werkzeugschrank mit Lochprägung
Artikel-Nr.:
     103-453754
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     112781+523148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugschrank mit Lochprägung, 1 Schublade, 1 Fachboden, 1 Arbeitsplatte - Rückwand geschlossen, Türen enzianblau.

Türinnenseiten Lochprägung - Rückwand glatt. Komplett ausgestattete Schränke. Mit Lochprägung für Werkzeughalter und Kästen. Mit zusätzlichen Fachböden, Schubladen und Arbeitsplatte nachrüstbar.

Äußerst robuste und stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Korpus immer in Lichtgrau RAL 7035. Abschließbar mit Zylinderschloss. Arbeitsplatte, Fachböden und Schubladen im 25-mm-Raster verstellbar. Höhe x Breite x Tiefe 1900 x 1000 x 600 mm. Innenausstattung: 1 Schublade BxTxH 895 x 510 x 70 mm, Tragkraft 50 kg. 1 verzinkter Fachboden, Tragkraft 80 kg. 1 Arbeitsplatte Buche-Multiplex, 25 mm stark.

Ihr Vorteil Die Schränke mit Mehrwert: Durch die Lochprägung können Werkzeuge etc. übersichtlich und platzsparend aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
1900 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Anzahl Schubladen:
1 Stück
Anzahl Arbeitsplatten:
1 Stück
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank tiefe 600 mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1 fachboden, 453754 49, Lochplattenschrank, Lochplattenschränke, Lochwandschrank, Lochwandschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 906,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,41*
€ 1.251,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,14*
€ 1.248,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.003,45*
€ 1.194,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,41*
€ 1.147,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,35*
€ 1.078,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.