Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Rollwagen, HxBxT 860 x 646 x 460 mm, mit 5 Schubladen und 4 Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladen-Rollwagen
Schubladen-Rollwagen
Schubladen-Rollwagen
Artikel-Nr.:
     103-453609
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     66-453609-PX001
EAN/GTIN:
     4260563724867
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schubladen-Rollwagen
Schubladen-Wagen
Schubladenrollwagen
Schubladen-Rollwagen, HxBxT 860 x 646 x 460 mm, mit 5 Schubladen und 4 Lenkrollen.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazitgrau RAL 7016. 5 Schubladen (Höhe 2 x 74 / 3 x 153 mm), kugelgelagerte Teleskopführungen, 100% ausziehbar. Schubladentragkraft 35 kg. Zentralverschluss. 4 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller. HxBxT 860 x 646 x 460 mm. In 5 Schritten zu Ihrer Wunsch-Werkstatt 1. Anzahl Unterschränke wählen Alle Schränke mit offenem Gehäusedeckel. Unterbau unter Multiplex- oder Edelstahl-Arbeitsplatte. In Verbindung mit einer 680 mm breiten Arbeitsplatte auch einzeln nutzbar. 2. Anzahl Lochwände und Verbinder wählen Pro Unterschrank ist 1 Lochwand möglich. Mehrere Lochwände werden mit Verbindungselementen verbunden und am Unterschrank montiert. Lochwände, die links oder rechts die Schrankwand abschließen, erhalten ein Abschluss-Verbindungselement. 3. Arbeitsplatte auswählen Zur Montage über 1, 2 oder 3 Unterschränken. 4. Anzahl Hängeschränke wählen An jede Lochwand kann ein Hängeschrank montiert werden. 5. Hochschränke auswählen Ein- oder zweitürige Hochschränke können jeweils links oder rechts an die Schrankwand montiert werden. Bei Anschluss an eine Lochwand wird ein Verbindungselement benötigt.

Dieser Artikel ist Bestandteil eines modularen Werkstatt-Schranksystems. Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Werkstatt selbst zusammen oder bestellen Sie vorkonfigurierte Komplettangebote. Alle Artikel finden Sie unter Kombinationen.
Weitere Informationen:
Höhe:
860 mm
Breite:
646 mm
Tiefe:
460 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Anzahl Schubladen:
5 Stück
Schubladenhöhe:
2x74, 3x153 mm
Schubladenauszug:
100%
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schubladenwagen, schubladen rollwagen, 453609 49, Rollwagen, Rollwägen, Schrankwand, Schrankwände, Schubladenschrank, Schubladenschränke, Schubladenstock, Unterbauschrank, Unterbauschränke, Werkstattausstattung, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen, Werkstattmöbel, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkstattsystemmöbel, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 366,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,57*
€ 521,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,71*
€ 511,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,43*
€ 436,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
66-453780-PX045
ab € 34,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.