| |
|
| Artikel-Nr.: 103-453578 Herst.-Nr.: 453578 EAN/GTIN: 4061753014511 |
| |
|
| | |
| Montagetritt, rutschhemmend, Trittfläche 550 x 300 mm, 3 Stufen, BxT 750 x 880 mm.
Stufen mit zertifizierter Rutschhemmung R13. Geschweißte Alu-Rohrkonstruktion. Rutschfeste Kunststoffschuhe. Obere Trittfläche 550 x 300 mm.
Für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen geeignet. Zur Verminderung von rutschbedingten Unfällen am Arbeitsplatz. Erfüllen die aktuelle EN 14183. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Montagetritte aus Aluminium | Stufen inkl. Plattform: | 3 Stück | Plattformhöhe: | 600 mm | Plattformbreite: | 550 mm | Plattformtiefe: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: tritt 3 stufen eurokraft, montage treppe, montage-treppe 3 stufen, eurokraft pro, 453578 49, Aluminiumtritt, Aluminium-Tritt, Aluminiumtritte, Aluminium-Tritte, Alutritt, Alu-Tritt, Alutritte, Alu-Tritte, Montagetreppe, Montagetreppen, Montagetritte, Podest, Podeste, Steighilfe, Steighilfen, Treppe, Treppen, Tritt |
| | |
| |