Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen, Etagenhöhe 530 mm, 2 Etagen, mit 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen
Servierwagen
Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-453439
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     453439
EAN/GTIN:
     4061753049155
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen
Servierwagen, Etagenhöhe 530 mm, 2 Etagen, mit 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm.

Ideal für Catering. Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Silbergrau RAL 7001, Ladeflächen aus kunststoffbeschichteter Spanplatte. Räder mit spurlosen Vollgummibandagen, Rad-Ø 100 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
855 mm
Ladeflächenlänge:
660 mm
Ladeflächenbreite:
339 mm
Länge:
780 mm
Etagenhöhen:
225 / 775 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 453439 49, Beistellwagen, Beistellwägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürowagen, Bürowägen, Hauspostwagen, Postsortierwagen, Poststellenzubehör, Postverteilwagen, Postverteilwägen, Postwagen, Postwägen, Sortierwagen, Sortierwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,02*
€ 282,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.