Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen, 3 Etagen in Grau, mit 4 Lenkrollen, 2 mit Doppelstopp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen
Servierwagen
Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-453399
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     453399
EAN/GTIN:
     4054666010046
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen
Servierwagen, 3 Etagen in Grau, mit 4 Lenkrollen, 2 mit Doppelstopp.

Ergonomisch. Beidseitige Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Praktisch. Vielseitig.

Gestell hochwertig pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006. Räder mit spurloser Vollgummibandage, Rad-Ø 125 mm.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Ladeflächenlänge:
995 mm
Ladeflächenbreite:
475 mm
Länge:
1210 mm
Etagenhöhen:
230 / 490 / 750 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
545 mm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen eurokraft, eurokraft pro, 453399 49, Allzwecktischwagen, Beistellwagen, Beistellwägen, Bewirtungswagen, Bewirtungswägen, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Eigenfertigung, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Servicewagen, Servicewägen, Servierwägen, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,15*
€ 430,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,16*
€ 411,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,79*
€ 396,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.