Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstange ST-AD, Länge 1200 mm, Lack weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenstange ST-AD
Deckenstange ST-AD
Artikel-Nr.:
     103-427068
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     981059
EAN/GTIN:
     4024397349661
Suchbegriffe:
Deckenstange Deckenventilator
Deckenstange Ventilator
Deckenventilator-Verlängerungsstang...
Deckenventilatorstange
Deckenstange ST-AD, Länge 1200 mm, Lack weiß.

CasaFan ST-AD, Deckenstange, kürzbar, zur Abhängung von CasaFan-Deckenventilator AERODYNAMIX in Räumen mit hohen Decken oder an Schrägen. Inkl. Abdeckring, Halbkugel, Sicherungsstift und Kabelsatz.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß lackiert
Länge:
1200 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
1.52 kg
Produkttyp:
Zubehör für Deckenventilatoren
Weitere Suchbegriffe: deckenstange deckenventilator, 427068 49, Abhängestange, Abhängestangen, Deckenstange, Deckenstangen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,67*
€ 68,16*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,43*
€ 68,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
93132322
ab € 424,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.