Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator AERODYNAMIX, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Nussbaum / Lack weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator AERODYNAMIX
Deckenventilator AERODYNAMIX
Artikel-Nr.:
     103-427046
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     93132321
EAN/GTIN:
     4024397349197
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
Deckenventilator AERODYNAMIX, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Nussbaum / Lack weiß.

AERODYNAMIX, Energiespar-Deckenventilator, Ø 1320 mm, 3 Massivholzflügel, inkl. Fernbedienung, 6 Stufen, mit integrierter Leuchte, max. 2 x 40 W, E14, für Energiesparleuchtmittel geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels FB, EC/DC-Motor nur max. 21 Watt, 220 - 240 V ~ 50 Hz, inkl. Fernbedienung, Abstand Decke - Flügel 210 mm, inkl. Blindabdeckung für Montage ohne Leuchte. An den 3 gefrästen Massivholzflügeln ist die Holzstruktur sichtbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Deckenventilatoren
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Gehäusefarbe:
weiß lackiert
Flügelfarbe:
Nussbaum-Dekor
Anzahl Drehzahlstufen:
6
Drehzahl max.:
190 U/min
Leistung:
5 - 21 Watt
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 132cm deckenventilator, 427046 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,45*
€ 521,81*
7 Tage
40
Frei Haus
ab € 481,37*
€ 582,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,81*
€ 620,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,19*
€ 589,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,61*
€ 565,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,45*
€ 515,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.