Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FM-Sicherheits-Kleinschrank, Untertischschrank, zweitürig, selbstschließend, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FM-Sicherheits-Kleinschrank
FM-Sicherheits-Kleinschrank
FM-Sicherheits-Kleinschrank
Artikel-Nr.:
     103-424769
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCB8923201
EAN/GTIN:
     0697841113183
Suchbegriffe:
FM-Sicherheitsschrank
justrite fm-sicherheitsschrank
fm-sicherheitsschrank
FM-Sicherheits-Kleinschrank, Untertischschrank, zweitürig, selbstschließend, gelb.

Zur Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten nach FM (landesspezifische Vorschriften unbedingt beachten). Effektive Lagerung direkt am Arbeitsplatz. Schneller, direkter Zugriff auf oft benutzte Medien.

Robuster Schrank aus doppelwandig geschweißtem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht schließende, selbstverriegelnde Türen. Dreipunktverriegelung, auch mit Vorhängeschloss abschließbar. Reflektierende Aufkleber. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Entlüftungsöffnungen mit Flammsperre, Erdungssteckverbindung. Selbstschließender Schrank Im Brandfall für Mitarbeiter und Rettungskräfte die sicherste Lösung. Automatisch selbstschließende Türen (bei 74 °C schmelzen Türlote - offenstehende Türen schließen automatisch). Türfeststellung für einfaches Ein- und Auslagern. Innenausstattung Mit einem verstellbaren Fachboden. Bodenauffangwanne , dicht geschweißt. Volumen der Bodenauffangwanne 18,5 Liter.

In Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg sind diese Schränke zur Lagerung von brennbaren Medien nicht zugelassen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land verbindlichen landesspezifischen Vorschriften und Bestimmungen. Bitte klären Sie die Einsatzmöglichkeiten ggf. mit Ihrer zuständigen Behörde.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
889 mm
Außenhöhe:
889 mm
Außentiefe:
559 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Justrite, 424769 49, Behälterlagerung, Behälterlagerungen, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Pflanzenschutzschränke, Feuergeschützter Pflanzenschutzschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Feuerwiderstandsfähige Pflanzenschutzschränke, Feuerwiderstandsfähiger Pflanzenschutzschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, FM-Gefahrstoffschrank, FM-Gefahrstoffschränke, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel, Gefahrstoffschrank für Pflanzenschutzmittel, Kleinschrank, Kleinschränke, Laugenschrank, Laugenschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschrank, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schrank für Pestizide, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschrank, Umweltschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.082,43*
€ 1.227,13*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.082,74*
€ 1.227,69*
71 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.491,64*
€ 1.679,55*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.227,13*
€ 1.460,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,47*
€ 1.452,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.171,76*
€ 1.394,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,90*
€ 1.350,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.082,43*
€ 1.288,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.