| |
|
| Artikel-Nr.: 103-424748 Herst.-Nr.: JCB8945001 EAN/GTIN: 0697841113701 |
| |
|
| | |
| FM-Sicherheitsschrank, HxBxT 1651 x 1092 x 457 mm, manuelle Türen, für gewässergefährdende Medien, gelb.
Zur Lagerung entzündbarer und gewässergefährdender Flüssigkeiten nach FM (landesspezifische Vorschriften unbedingt beachten). Robuste, 2-türige Schränke aus doppelwandig geschweißtem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Selbstverriegelnde Türen, Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, Entlüftungsöffnungen mit Flammsperre.
Leicht schließende, selbstverriegelnde Türen. Dreipunktverriegelung, auch mit Vorhängeschloss abschließbar. Reflektierende Aufkleber. Justiervorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Entlüftungsöffnungen mit Flammsperre, Erdungssteckverbindung. Innenausstattung 2 Fachböden, aus verzinktem Stahlblech, im 76-mm-Raster höhenverstellbar, Traglast 159 kg. Bodenauffangwanne, dicht geschweißt. Volumen 20 Liter. Blaue und grüne Schränke mit zusätzlicher PE-Wanne für Fachböden und Bodenauffangwanne. Manuell schließende Schränke Die einfache und preisgünstige Lösung. Mit der Hand zu schließende Türen. Türöffnung bis zu 180° für optimalen Zugriff. Wird die Tür manuell zugestoßen, verriegelt die Dreipunktverriegelung automatisch.
In Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg sind diese Schränke zur Lagerung von brennbaren Medien nicht zugelassen. Bitte beachten Sie die für Ihr Land verbindlichen landesspezifischen Vorschriften und Bestimmungen. Bitte klären Sie die Einsatzmöglichkeiten ggf. mit Ihrer zuständigen Behörde. Weitere Informationen: | | Außenbreite: | 1092 mm | Außenhöhe: | 1651 mm | Außentiefe: | 457 mm | Material: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Justrite, 424748 49, Behälterlagerung, Behälterlagerungen, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Pflanzenschutzschränke, Feuergeschützter Pflanzenschutzschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Feuerwiderstandsfähige Pflanzenschutzschränke, Feuerwiderstandsfähiger Pflanzenschutzschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank / FWF, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke / FWF, FM-Gefahrstoffschrank, FM-Gefahrstoffschränke, Gefahrgutschrank, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschrank, Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel, Gefahrstoffschrank für Pflanzenschutzmittel, Laugenschrank, Laugenschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschrank, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschrank, Umweltschränke |
| | |
| |