Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwagen, für 5 Etagenböden, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwagen
Regalwagen
Regalwagen
Artikel-Nr.:
     103-423198
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     423198
EAN/GTIN:
     4054666000634
Suchbegriffe:
Etagenboden
Etagenboden Regalwagen
Regalwagen
eurokraft etagenboden
Regalwagen, für 5 Etagenböden, Tragfähigkeit 300 kg.

Etagenboden individuell anpassbar - waagerecht oder geneigt einhängbar. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Schiebegriff und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Praktisch und vielseitig einsetzbar. Unterstützen effizienten Materialfluss.

Hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012. Bodenplatte aus MDF, Dekor beschichtet. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Ausführung Etagenwagen:
ohne Wände
Tragfähigkeit:
300 kg
Ladeflächenlänge:
1310 mm
Ladeflächenbreite:
640 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
650 mm
Höhe:
1300 mm
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
50 kg
Bodenplatte:
MDF-Platte, Dekor beschichtet
Weitere Suchbegriffe: etagenboden regalwagen, regalwagen tragfähigkeit 300 kg, eurokraft pro, 423198 49, Eigenfertigung, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Leichte Tischwagen, Regalwägen, Schwere Tischwagen, Tischwagen, Tischwägen, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,49*
€ 741,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,41*
€ 714,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 594,41*
€ 707,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,35*
€ 684,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,25*
€ 659,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,71*
€ 614,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.