Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-422278 Herst.-Nr.: 09-200-25 EAN/GTIN: 4040376801913 |
| |
|
| | |
| Schubladeneinteilungs-Set, 1 Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, für Schubladenhöhe 60 + 90 mm.
Für Schrankabmessungen Breite x Tiefe 580 x 650 mm. Schubladen-Innenmaße Breite x Tiefe 490 x 560 mm. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Für Breite: | 580 mm | Für Tiefe: | 650 mm | Für Schubladenhöhe: | 60 / 90 mm | Lieferumfang: | 1 Kleinteileeinsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubkasteneinteilung rau, schubladenschrank einlagen, RAU, 422278 49, Schubladeneinteilungen, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 29,81* | € 40,87* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 32,12* | € 44,49* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 33,97* | € 46,47* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,36* | € 49,66* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 38,27* | € 51,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|