| |
|
| Artikel-Nr.: 103-408930 Herst.-Nr.: 07077 EAN/GTIN: 4001553070775 |
| |
|
| | |
| Papier-Abfallsäcke, Volumen 120 l, BxH 700 x 950 mm, braun, VE 100 Stk.
Recyclingfähig und rückstandslos verrottend. Nassfest verklebt.
Aus 100%-Recycling-Kraftpapier, 70 g/m², braun, nassfest verklebt. Recyclingfähig und rückstandslos verrottend.
Aus 100%-Recycling-Kraftpapier. Weitere Informationen: | | Volumen: | 120 Liter | Material: | Papier | Materialstärke: | 70 g/m² | Farbe: | braun | Breite: | 700 mm | Höhe: | 950 mm | Produkttyp: | Papierabfallsäcke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Papierabfallsäcke, Papiersack, abfallsack 120 l, abfallsack, 408930 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiersäcke, Sack, Säcke |
| | |
| |