| |
|
| Artikel-Nr.: 103-408921 Herst.-Nr.: 07083 EAN/GTIN: 4001553070836 |
| |
|
| | |
| Papier-Abfallsäcke, Volumen 70 l, B x H 550 x 850 mm, braun, VE 100 Stk.
Recyclingfähig und rückstandslos verrottend. Nassfest verklebt.
Aus 100%-Recycling-Kraftpapier. Weitere Informationen: | | Volumen: | 70 Liter | Material: | Papier | Materialstärke: | 70 g/m² | Farbe: | braun | Breite: | 550 mm | Höhe: | 850 mm | Produkttyp: | Papierabfallsäcke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papiersack, 408921 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Papiersäcke, Sack, Säcke |
| | |
| |