Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzrad für Hubplattformwagen, Ø 100 x 32 mm, Lenkrolle mit Feststeller.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzrad für Hubplattformwagen
Ersatzrad für Hubplattformwagen
Artikel-Nr.:
     103-378810
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     BS001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Ersatzrad für Hubplattformwagen, Ø 100 x 32 mm, Lenkrolle mit Feststeller.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Transportgeräte und Wagen
Produkttyp:
Radsätze
Material:
Polyurethan
Farbe:
rot
Breite:
32 mm
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 378810 49, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.