Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch, Ø 40 mm, Länge 2,5 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch
Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     103-358452
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     052-0169 KPL.MIT MUFFEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Saugschlauch, Ø 40 mm, Länge 2,5 m.

Länge 2,5 m. Für ehemaligen Sauger KK739908.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Reinigung
Produkttyp:
Saugrohre/-schläuche
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
2.5 m
Durchmesser:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: saugschlauch 2,5m, ansauggarnitur, evo saugschlauch, 358452 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.