Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 1,75 m, Durchmesser 49 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Saugschlauch
Ersatz-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     103-353892
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     414256
EAN/GTIN:
     4011240414256
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 1,75 m, Durchmesser 49 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Reinigung
Produkttyp:
Saugrohre/-schläuche
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
1.75 m
Ausführung:
für Nass- und Trockensauger
Durchmesser:
49 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 22,22*
€ 29,91*
1
€ 5,95*
ab € 22,33*
€ 30,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,19*
€ 30,22*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,99*
ab € 22,19*
€ 30,57*
Lager 103
10
1
Frei Haus
ab € 34,44*
€ 46,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
425658
ab € 5,62*
Zubehör
Electrostar
425689
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.