Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 3,2 m, Durchmesser 35 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Saugschlauch
Ersatz-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     103-352110
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     413228
EAN/GTIN:
     4011240413228
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerschlauch
Saugschlauch Industriesauger
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 3,2 m, Durchmesser 35 mm.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Reinigung
Produkttyp:
Saugrohre/-schläuche
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
3.2 m
Ausführung:
für Nass- und Trockensauger
Durchmesser:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerschlauch, Unterdruckschlauch, Vacuumschlauch, Vakuumschlauch, saugschlauch staubsauger, starmix, 352110 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,34*
€ 44,02*
1
€ 5,95*
ab € 33,40*
€ 44,04*
1
€ 5,00*
ab € 34,35*
€ 45,52*
1
€ 3,90*
ab € 35,33*
€ 46,91*
Lager 103
48
1
Frei Haus
ab € 48,11*
€ 64,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
425689
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.