Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Sackkarre, klappbar, SLIMLINE 80, mit pannensicherer Bereifung, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Aluminium-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-290460
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     290460
EAN/GTIN:
     4061753043238
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Aluminium-Sackkarre, klappbar, SLIMLINE 80, mit pannensicherer Bereifung, ab 1 Stk.

Mit pannensicherer Polymerbereifung. Schaufel aus Aluminiumguss. Spanngurt zum Fixieren der Ladung. Platzsparend. Vielseitig einsetzbar. Leicht und handlich.

Die leichte Hybrid-Sackkarre aus eloxiertem Aluminium und Kunststoff ist schnell und einfach aus- und einklappbar. Praktisch - die Räder schwenken beim Aufklappen der Schaufel selbstständig mit aus. Eine hochbelastbare Schaufel aus Aluminiumguss rundet die SLIMLINE Sackkarre ab. Durch ihre kompakte Bauform findet sie fast überall Platz. Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Kisten, Kästen und Kartons wie Versandpaketen, Umzugskartons und Werkzeugkisten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SLIMLINE 80
Tragfähigkeit:
80 kg
Schaufelbreite:
480 mm
Schaufeltiefe:
315 mm
Radausführung:
Polymer spurlos
Raddurchmesser:
175 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Aluminium, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, eurokraft basic, 290460 49, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Stapelkarre, Alu-Stapelkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.