Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer, Regalhöhe 1500 mm, Bodenbreite 1300 mm, Tiefe 500 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer
Artikel-Nr.:
     103-290017
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     290017
EAN/GTIN:
     4061753021175
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lager-Schraubregal, verzinkt, mittelschwer, Regalhöhe 1500 mm, Bodenbreite 1300 mm, Tiefe 500 mm, Grundregal.

Mit 30% mehr Platz. Mittelschwere Belastungen. Preiswert Schweres und Großes lagern. Hochwertige Oberflächen, Böden und Pfosten verzinkt.

Pfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Fachböden 1300 mm breit in stabilisierender Kastenform an den Längsseiten.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Höhenverstellraster für Fachböden 25 mm.

Rück- und Seitenwandverkleidungen, Fachteiler, Schütteinsätze etc. auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
1500 mm
Feldlast:
800 kg
Bodenbreite:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal tiefe 500mm, grund regal, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 290017 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,08*
€ 245,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.