Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten, Höhe 40 mm, rot, LxB 99 x 49 mm, VE 50 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten
Artikel-Nr.:
     103-274828
Herst.-Nr.:
     11020 11 1
EAN/GTIN:
     4031022025159
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkästen Schubladenmagazin
einsatzkasten polystyrol
Einsatzkasten, Höhe 40 mm, rot, LxB 99 x 49 mm, VE 50 Stk.

Aus hochschlagfestem Polystyrol. In 18 Größen und 5 Farben. Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.

Zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
99 mm
Außenbreite:
49 mm
Außenhöhe:
40 mm
Material:
Polystyrol
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten, 274828 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Einsatzkästen, Einsatzkasten aus Kunststoff, Einsatzkästen aus Kunststoff, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schraubenbehälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 33,20*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 31,98*
€ 43,46*
9 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 44,79*
13 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 47,89*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 50,15*
€ 65,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,20*
€ 39,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 31,84*
€ 37,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,29*
€ 34,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,12*
€ 33,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,63*
€ 32,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,94*
€ 28,49
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11930 01 10
ab € 13,30*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11940 01 10
ab € 15,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 15,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11910 01 10
ab € 21,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11950 01 10
ab € 24,90*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
11920 01 10
ab € 25,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.