| |
|
| Artikel-Nr.: 103-259195 Herst.-Nr.: S010111 EAN/GTIN: 8594168471113 |
| |
|
| | |
| Stapelkorb für Schweres, mit Eingriffsöffnung, Außenmaße LxBxH 615 x 455 x 400 mm.
Enge Maschenweite. Eingriffsöffnung an einer Stirnseite. Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt.
Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech, verzinkt. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt. T-Boden-Rahmen. 815 x 565 x 525 mm nur mit Griffrahmen lieferbar.
Diese Stapelkörbe erhalten Sie auch pulverbeschichtet (RAL-Standardfarben). Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 615 mm | Außenbreite: | 455 mm | Außenhöhe: | 400 mm | Innenlänge: | 600 mm | Innenbreite: | 440 mm | Innenhöhe: | 370 mm | Material: | Stahldraht, verzinkt | Farbe: | verzinkt | Traglast: | 90 kg | Stapellast: | 450 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 259195 49, Behälter, Drahtkorb, Drahtkörbe, Gitterbehälter, Korb, Korb aus Stahldraht, Körbe, Körbe aus Stahldraht, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagerkorb, Lagerkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Stapelkorb aus Stahldraht, Stapelkörbe, Stapelkörbe aus Stahldraht, Tragekorb, Tragekörbe, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe |
| | |
| |