| |
|
| Artikel-Nr.: 103-257745 Herst.-Nr.: 8422731 EAN/GTIN: 4250618234960 |
| |
|
| | |
| Kleiderspind mit untergebauter Bank, Lochblech-Türen, Abteilbreite 400 mm, 2 Abteile, blaugrau.
Robustes Stahlblech mit Versteifung, geschweißt. Mit untergebauter Sitzbank. Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss (Bügelstärke max. 6 - 8 mm).
Sitzleisten aus hochwertigen WPC-Hohlkammerprofilen mit PVC-Ummantelung und geschraubten, schwarzen Endkappen. Schrank ruht auf Untergestell. Leicht zu reinigender Innenboden ohne Rand. Untergestell in Tiefschwarz RAL 9005, mit höhenverstellbaren Kunststoffnocken. Gesamthöhe 2140 mm, Sitzhöhe 400 mm. Gesamttiefe 800 mm, Sitztiefe 300 mm, Schranktiefe 500 mm. Innenausstattung je Abteil 1 Hutboden sowie 1 Kleiderstange mit 4 Haken.
Schrank montiert. Sitzbank mit Untergestell wird separat geliefert, einfache Montage. Nachrüstbare Schuhroste für die Sitzbänke sowie elektrolytisch verzinkte Ausführungen der Schränke für Feuchträume auf Anfrage erhältlich. Diese Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage gegen einen geringen Mehrpreis. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2140 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 800 mm | Korpusfarbe: | blaugrau RAL 7031 | Türfarbe: | blaugrau RAL 7031 | Verschlussart: | Drehriegel | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Material: | Stahlblech, geschweißt | Abteilbreite: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind, Wolf, 257745 49, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Lochblechspind, Lochblechspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |