Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter mit Stahlblechboden, LxB 800 x 600 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Artikel-Nr.:
     103-251100
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-1-042-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
Stapelbehälter mit Stahlblechboden, LxB 800 x 600 mm, verzinkt.

Sehr robust und langlebig. Transportierbar mit Hubwagen, Gabelstapler oder geeignetem Hebezeug - vierseitig unterfahrbar. W-Ecksäulen mit Kranösen und Stapeltaschen. Stabile Gitterwände.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
600 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
4000 kg
Material:
Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Heson, 251100 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxen, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,00*
€ 303,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,96*
€ 290,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,44*
€ 252,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.