Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter mit Stahlblechboden, LxB 800 x 600 mm, blau lackiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Stapelbehälter mit Stahlblechboden
Artikel-Nr.:
     103-251046
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1751-1-0
EAN/GTIN:
     4053569159586
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Stapelbehälter mit Stahlblechboden, LxB 800 x 600 mm, blau lackiert.

Sehr robust und langlebig. Transportierbar mit Hubwagen, Gabelstapler oder geeignetem Hebezeug - vierseitig unterfahrbar. W-Ecksäulen mit Kranösen und Stapeltaschen. Stabile Gitterwände.
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Füllhöhe:
500 mm
Stapelhöhe:
600 mm
Traglast:
1000 kg
Auflast:
4000 kg
Material:
Winkeleisen- /Stahlgitterkonstruktion
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter heson, gitterbehälter, Heson, 251046 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Blech, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,84*
€ 194,47*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,00*
€ 194,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,46*
€ 196,61*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,54*
€ 199,62*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 168,63*
€ 208,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,48*
€ 231,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,50*
€ 214,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 183,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05
ab € 176,03*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01
ab € 184,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01
ab € 175,46*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02
ab € 184,28*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02
ab € 175,21*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42
ab € 225,24*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42
ab € 211,01*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05
ab € 216,79*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05
ab € 203,15*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01
ab € 215,41*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-01
ab € 204,42*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-02
ab € 215,22*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-02
ab € 202,56*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-42
ab € 268,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.