Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langgutgestell mit 4 Eckpfosten, LxB 1200 x 800 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langgutgestell mit 4 Eckpfosten
Langgutgestell mit 4 Eckpfosten
Langgutgestell mit 4 Eckpfosten
Artikel-Nr.:
     103-237400
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     2163-3-042-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langgutbehälter
Langgutstapelbehälter
Langgutgestell mit 4 Eckpfosten, LxB 1200 x 800 mm, verzinkt.

Beladung von allen Seiten problemlos möglich. Robuste Stahlkonstruktion für eine hohe Stabilität und Tragfähigkeit, mehrfach stapelbar. Verwindungsfreie knickfeste Eckpfosten mit Stapeltaschen und Kranösen. Transport mit Gabelstapler. Kranbar (nur mit Krangeschirr im Vertikalzug). Vielseitig einsetzbar. Erleichtern den Materialfluss und die Lagerung.

Der Stahlblechboden aus Trapezprofil liegt in einem 50 mm hohen U-Eisenrahmen. Große Knotenbleche zur Versteifung.

Langgutgestelle erhalten Sie in weiteren Größen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
450 mm
Stapelhöhe:
600 mm
Traglast:
1500 kg
Auflast:
4500 kg
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Heson, 237400 49, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagergestell, Lagergestelle, Langgutgestell, Langgutgestelle, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stahlstapelbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbehälter aus Blech, Stapelgestell, Stapelgestelle, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,84*
€ 525,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,61*
€ 520,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,50*
€ 502,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.