Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht, Volumen 110 l, Höhe x Außen-Ø oben 730 x 515 mm, ohne Deckel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-232963
Hersteller:
     Craemer
Herst.-Nr.:
     81061100
EAN/GTIN:
     4260126612112
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Deckel Rundtonne
Deckel für Tonnen
Rundtonnendeckel
Rundtonne aus HDPE, lebensmittelecht, Volumen 110 l, Höhe x Außen-Ø oben 730 x 515 mm, ohne Deckel.

Lebensmittelecht aus naturweißem HDPE. Stapelbar (mit Deckel - siehe Zubehör). Zwei praktische Handgriffe.

Die lebensmittelgeeigneten Eimer werden seit Jahren branchenübergreifend überall dort eingesetzt, wo Güter gemischt, gelagert und transportiert werden.

Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
110 Liter
Höhe:
730 mm
Farbe Abfallbehälter:
naturweiß
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Ausstattung:
Haltegriffe
Eigenschaft:
stapelbar
Weitere Suchbegriffe: Tonnen Deckel, kunststofftonne craemer 110 liter, kunststofftonne, kunststofftonne 110l, 232963 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Tonne, Kunststoff-Tonnen, Mistkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Rundtonne, Rundtonnen, Tonne, Tonnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,36*
€ 144,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.