Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülltonne aus Stahlblech, Volumen 50 l, HxØ 670 x 330 mm, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
System-Mülltonne aus Stahlblech
System-Mülltonne aus Stahlblech
System-Mülltonne aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-232920
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2033-00
EAN/GTIN:
     4040136203308
Suchbegriffe:
Blech-Tonne
Blechtonne
blechtonne 50l
blech tonne
System-Mülltonne aus Stahlblech, Volumen 50 l, HxØ 670 x 330 mm, feuerverzinkt.

Mülleimer gefertigt gemäß DIN 6628 / 6629*. Robuste, langlebige und hochbeständige Behälter. Aus feuerverzinktem Stahlblech mit verstärktem Fuß.

* DIN 6628 / 6629 - ehemalige Norm zur Entleerung von Mülleimern.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
670 mm
Farbe Abfallbehälter:
verzinkt
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: 232920 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallsammler, Abfalltonne, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Stahl, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,76*
€ 186,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.