Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile schrankhoch, Vollwandtüren, Abteilbreite 300 mm, 3 Abteile, blaugrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlspind mit Stollenfüßen
Stahlspind mit Stollenfüßen
Stahlspind mit Stollenfüßen
Stahlspind mit Stollenfüßen
Artikel-Nr.:
     103-223085
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7530731
EAN/GTIN:
     4250618226538
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahlspind mit Stollenfüßen, Abteile schrankhoch, Vollwandtüren, Abteilbreite 300 mm, 3 Abteile, blaugrau.

Stabiler Spindschrank mit Stollenfüssen nach DIN 4547. Verschiedene Breiten und Farben verfügbar. Wahlweise mit Lochbild- oder Vollwandtüren mit Anschlag rechts. Variable Innenausstattung. Lüftungsschlitze für optimale Luftzirkulation. Doppelabkantung zur Vermeidung von Verletzungen. Aus einbrennlackiertem und geschweißtem Stahlblech.

Der stabile und langlebige Spindschrank lässt sich vielfältig für den eigenen Bedarf konfigurieren: Wählen Sie etwa aus verschiedenen Spind-Breiten und Farben für Korpus und Türen. Diese stehen entweder mit Lochbild oder als Vollwand zur Verfügung. Für die Innenausstattung des Personalschranks haben Sie verschiedene Kombinationen aus Hutablage, Kleiderstange und Schiebehaken zur Wahl. An den Spindtüren befinden sich Lüftungsschlitze zur optimalen Belüftung - ideal etwa zur Aufbewahrung von Arbeitskleidung. Drehriegelverschlüsse für Vorhängeschlösser (6 - 8 mm Bügelstärke, nicht enthalten) sichern die einzelnen Umkleideschränke. Optional steht eine Schließanlage mit Sicherheitszylinderschloss gegen Aufpreis zur Auswahl. Zur Personalisierung gibt es Etikettenrahmen. Alternativ ist der Stahlspind auch mit 100 mm hohem Sockel statt Füßen (Aufpreis) lieferbar. Schrankhöhe mit Stollenfüßen 1850 mm, mit Sockel 1800 mm.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Diese acht Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage gegen geringen Aufpreis: - Opalgrün RAL 6026 - Perlweiß RAL 1013 - Enzianblau RAL 5010 - Feuerrot RAL 3000 - Taubenblau RAL 5014 - Anthrazitgrau RAL 7016 - Zinkgelb RAL 1018 - Silbergrau RAL 7001
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
900 mm
Korpusfarbe:
blaugrau RAL 7031
Türfarbe:
blaugrau RAL 7031
Verschlussart:
Drehriegel
Anzahl Abteile:
3 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 3 abt, abteil schrank, eugen wolf spind, Wolf, 223085 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Lochblechspind, Lochblechspinde, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,06*
€ 640,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,56*
€ 633,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,22*
€ 541,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.