Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank, Geräteschrank mit Stollenfüßen, blaugrau RAL 7031.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-221953
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7690731
EAN/GTIN:
     4250618227702
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Stahl-Schrank
Stahlschrank
Stahlschrank, Geräteschrank mit Stollenfüßen, blaugrau RAL 7031.

Belüftung durch Lochbild in der Rückwand.

Geschweißtes, einbrennlackiertes Stahlblechgehäuse. Lüftungsschlitze, Drehriegel für Vorhängeschloss mit Bügelstärke 6 mm, Stollenfüße 150 mm hoch.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit. Elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lüftungsschlitze, Drehriegel für Vorhängeschloss, Stollenfüße
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
700 mm
Korpusfarbe:
blaugrau RAL 7031
Türfarbe:
blaugrau RAL 7031
Verschlussart:
Sicherheitsdrehriegel für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
2 Stück
Abteilbreite:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: geräteschrank, Wolf, 221953 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Kombischrank, Kombischränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,52*
€ 639,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,34*
€ 607,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,01*
€ 589,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,43*
€ 570,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,67*
€ 526,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.