Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stapelbehälter, Volumen 8 l, Außenmaße LxBxH 450 x 255 x 105 mm, natur.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Stapelbehälter
Kunststoff-Stapelbehälter
Kunststoff-Stapelbehälter
Kunststoff-Stapelbehälter
Artikel-Nr.:
     103-213977
Herst.-Nr.:
     256-31041000
EAN/GTIN:
     4004950701747
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter 8 liter
stapelbehälter
werit stapelbehälter
Kunststoff-Stapelbehälter, Volumen 8 l, Außenmaße LxBxH 450 x 255 x 105 mm, natur.

Aus Polyethylen (PE). Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +60 °C. Bedarfsgerecht lagern, transportieren und kommissionieren. Hygienisch einwandfrei und lebensmittelecht. Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen).
Weitere Informationen:
Volumen:
8 Liter
Außenlänge:
450 mm
Außenbreite:
255 mm
Außenhöhe:
105 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
natur
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
210 mm
Innenlänge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: 213977 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kasten, Kästen, Konische Behälter, Konischer Behälter, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.