Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen, Volumen 20 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen
Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen
Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen
Artikel-Nr.:
     103-213683
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     31002113
EAN/GTIN:
     4250633340806
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Stapelkasten aus Polyethylen, mit Verstärkungsrippen außen, Volumen 20 l, grau.

Aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen. Glatte Innenwände, daher leicht zu reinigen. Geeignet für Rollenbahnen und Europaletten. Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Volumen:
20 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
120 mm
Material:
Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE)
Farbe:
grau
Temperaturbeständigkeit:
-30 °C bis +60 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
Innenbreite:
360 mm
Innenlänge:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff, stapel kasten, mauser, 213683 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Behälter stapelbar, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Kasten, Kästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Kasten, Kunststoff-Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
5
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 17,33*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 17,85*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 12,80*
€ 17,93*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 12,94*
€ 18,05*
Lager 103
100
1
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002205
ab € 11,13*
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002211
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.