| |
|
| Artikel-Nr.: 103-212377 Herst.-Nr.: S010103 EAN/GTIN: 8594168471038 |
| |
|
| | |
| Stapelkorb für Schweres, große Maschenweite, Außenmaße LxBxH 615 x 455 x 400 mm.
Große Maschenweite. 4 Seiten geschlossen. Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt.
Aus Stahldraht und gesicktem Stahlblech, verzinkt. Fallgriffe oder umlaufender Griffrahmen. Jede Kreuzstelle punktgeschweißt. T-Boden-Rahmen. 815 x 565 x 525 mm nur mit Griffrahmen lieferbar.
Diese Stapelkörbe erhalten Sie auch pulverbeschichtet (RAL-Standardfarben). Bitte fragen Sie an. Weitere Informationen: | | Außenlänge: | 615 mm | Außenbreite: | 455 mm | Außenhöhe: | 400 mm | Innenlänge: | 600 mm | Innenbreite: | 440 mm | Innenhöhe: | 370 mm | Material: | Stahldraht, verzinkt | Farbe: | verzinkt | Traglast: | 80 kg | Stapellast: | 400 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 212377 49, Behälter, Drahtkorb, Drahtkörbe, Gitterbehälter, Korb, Korb aus Stahldraht, Körbe, Körbe aus Stahldraht, Lagerbehälter, Lagerbehälter aus Stahl, Lagerkorb, Lagerkörbe, Metallkorb, Metallkörbe, Stahldrahtkorb, Stahldrahtkörbe, Stapelkorb aus Stahldraht, Stapelkörbe, Stapelkörbe aus Stahldraht, Tragekorb, Tragekörbe, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkorb, Transportkörbe |
| | |
| |