Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Schraubregal, RAL 7035, mittelschwer, Regalhöhe 1500 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 600 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Schraubregal, RAL 7035, mittelschwer
Lager-Schraubregal, RAL 7035, mittelschwer
Lager-Schraubregal, RAL 7035, mittelschwer
Artikel-Nr.:
     103-205427
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     205427
EAN/GTIN:
     4061753020383
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Lager-Schraubregal, RAL 7035, mittelschwer, Regalhöhe 1500 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 600 mm, Grundregal.

Mittelschwere Belastungen. Preiswert Schweres und Großes lagern. Hochwertige Oberflächen, Böden und Pfosten verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035.

Pfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Fachböden 1000 mm breit, allseitig mit 3fach-Sicherheitsabkantungen, 40 mm hoch.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden. Höhenverstellraster für Fachböden 25 mm.

Rück- und Seitenwandverkleidungen, Fachteiler, Schütteinsätze etc. auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Bodentiefe:
600 mm
Fachlast:
200 kg
Regalhöhe:
1500 mm
Feldlast:
800 kg
Konstruktion:
verschraubt
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, grundregal tiefe 600 mm, grund regal, eurokraft grundregal, eurokraft pro, 205427 49, Breitfachregal, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,60*
€ 295,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.