| |
|
| Artikel-Nr.: 103-182140 Herst.-Nr.: 513283 EAN/GTIN: 4024397132836 |
| |
|
| | |
| Deckenventilator ECO ELEMENTS, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Nussbaum / Buche / braun antik / bronze.
ECO ELEMENTS, Energiespar-Deckenventilator, Ø 1320 mm, Gehäuse braun antik / bronze, 5 Wendeflügel inkl. Fernbedienung, 6 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels FB, EC/DC-Motor nur max. 23 W, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, inkl. Fernbedienung, Abstand Decke - Flügel 225 - 300 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Deckenventilatoren | Durchmesser Rotorblatt: | 1320 mm | Gehäusefarbe: | braun antik, bronze | Flügelfarbe: | Nussbaum-Dekor, Buche-Dekor | Anzahl Drehzahlstufen: | 6 | Drehzahl max.: | 195 U/min | Leistung: | 5 - 30 Watt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,98* | € 300,36* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,28* | € 300,88* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,33* | € 302,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 259,82* | € 310,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 281,95* | € 337,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|