Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Lack graphit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Deckenventilator CLASSIC ROYAL
Artikel-Nr.:
     103-182130
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     513248
EAN/GTIN:
     4024397132485
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
Deckenventilator CLASSIC ROYAL, Rotorblatt-Ø 1320 mm, Lack graphit.

CLASSIC ROYAL, Deckenventilator, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet. 5 Wendeflügel mit einseitiger Rattaneinlage, wahlweise 2, 4 oder 5 Flügel montierbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Durchmesser Rotorblatt:
1320 mm
Farbe:
graphit lackiert
Anzahl Drehzahlstufen:
3
Drehzahl max.:
180 U/min
Leistung:
19 - 59 Watt
Weitere Suchbegriffe: 182130 49, Deckenventilatoren, Ventilator, Ventilatoren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 116,45*
€ 145,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,66*
€ 146,22*
Frei Haus
ab € 121,78*
€ 151,66*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 171,22*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 156,85*
€ 193,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,75*
€ 160,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
€ 54,45*
Sonstiges
CasaFan
10211
€ 45,36*
Sonstiges
CasaFan
11041
€ 90,40*
Sonstiges
CasaFan
11046
€ 94,08*
Sonstiges
CasaFan
10248
€ 45,26*
Sonstiges
CasaFan
10219
€ 45,39*
Sonstiges
CasaFan
10246
€ 45,17*
Sonstiges
CasaFan
1096
€ 80,45*
Sonstiges
CasaFan
1117
€ 90,29*
Sonstiges
CasaFan
1107
€ 56,43*
Sonstiges
CasaFan
1098
€ 39,64*
Sonstiges
CasaFan
85215
€ 54,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.