Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 50 m, rot-weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gliederkette
PE-Gliederkette
Artikel-Nr.:
     103-181975
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.25.690
EAN/GTIN:
     4055381364377
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
mobile Absperrung
absperrketten kunststoff 50m
PE-Gliederkette, Gliederstärke 6 mm, Bundlänge 50 m, rot-weiß.

Aus Polyethylen. Besonders für Innenräume zu empfehlen. Äußerst preiswert. Sperrketten werden in Verbindung mit Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen usw. eingesetzt. Sie sind - wie viele Einrichtungen im Straßenraum - stark belastet, z.B. durch Vandalismus.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen (PE)
Farbe:
rot, weiß
Produkttyp:
Absperrketten
Gliederstärke:
6 mm
Länge:
50 m
Kettenglied-Innenmaß:
46x11 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrketten kunststoff, absperrkette, 181975 49, Absperrketten, Absperrung, Absperrungen, Kette, Ketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,32*
€ 96,78*
13 Tage
12
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 101,30*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,5264* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.