Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, feuerverzinkt, 1 Kettenöse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Sperrpfosten aus Stahl
Artikel-Nr.:
     103-181705
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     130.12.405
EAN/GTIN:
     4055381104966
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, zum Aufdübeln, Ø 60 mm, feuerverzinkt, 1 Kettenöse.

Für Straßen und Plätze , die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden: Fußgängerzonen, Marktplätze, Parkplätze, Garageneinfahrten etc. Von der Feuerwehr empfohlen für Flächen und Zufahrtswege nach DIN 14090. Herausnehmbar durch Dreikantverschluss : Bei Bedarf kann der Pfosten mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 in Sekunden entfernt werden (siehe Zubehör ). Keine Unfallgefahr bei herausgenommenem Pfosten: Die mit der Straßendecke bündige Bodenhülse hat nur eine kleine Öffnung. Zum Aufdübeln mit Spezial-Bodenplatte.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Pfostenfarbe:
feuerverzinkt
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigung:
mit Bodenplatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 151,46*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 152,13*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 148,75*
€ 222,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 21,20*
Zubehör
Moravia
ab € 67,07*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
Zubehör
Moravia
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.