| |
|
| Artikel-Nr.: 103-181687 Herst.-Nr.: 113.16.473 EAN/GTIN: 4055381234786 |
| |
|
| | |
| Sperrpfosten, Modell B, mit Dreikantverschluss, schwarz-gelb.
Moderner Kipp-Pfosten, der die Verkehrsfläche in vollem Umfang erhält und Stolperfallen vermeidet. Im umgeklappten Zustand verschwindet der Sperrpfosten bündig in einer robusten Bodenwanne, der Verkehr kann den Pfosten dann ungehindert überrollen. Bei aufgerichtetem Pfosten wird diese Wanne automatisch durch ein stabiles Metallblech geschützt. Dadurch keine Stolpergefahr. Ideal zum Sperren von Verkehrswegen aller Art, Parkplätzen, Feuerwehr-Flächen nach DIN 14 090 etc. Robuster Stahlpfosten 70/70 mm, 900 mm Überflur. Zum Einbetonieren. Durch horizontale Wanne äußerst geringe Einbautiefe. Auf waagerechten Einbau achten. Nur ohne Kettenösen lieferbar. Mit Dreikantverschluss, der mit Überflur-Hydrantenschlüssel nach DIN 3223 sekundenschnell geöffnet wird. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1200 mm | Höhe über Flur: | 900 mm | Pfostenmaße: | 70x70 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt und lackiert | Pfostenfarbe: | schwarz, gelb | Bauweise: | klappbar | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, moravia stilpoller, 181687 49, Absperrung, Absperrungen, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller |
| | |
| |